YBE-S 腰貴妃ベルト ファッションリフォームエース 73616726

腰貴妃ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73616726 品番YBE-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

凸起が腰を心地よく刺激します。ストレッチデニムの快適な装着感。
立ち仕事の多い方、同じ姿勢で作業される方、長時間運転される方、姿勢を正しく保ちたい方に。

ウエスト(cm)65〜70 適合部位 素材本体:コットン95%・ポリウレタン5%、マジックテープ:ナイロン 背幅(cm)約13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする