バッククッション ハイタイプ

バッククッション ハイタイプ - 加地

車いす上で腰や背中のサポートが必要な方のために、調整いらず置くだけ簡単。
骨盤と体側を左右からサポートすることで体幹の傾きやねじれを抑制。
圧力のかかる骨盤、仙骨、脇および背骨周辺にエクスジェルを配置し負担を軽減。
背中全体で体重を支えるため座面(坐骨)の圧力も軽減。
調整の必要がなく、車いすに置くだけで使用可能。

材質本体表材:ウレタン合成皮革、本体中材:エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%質量(kg)約1.1ブラックケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×17×38内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617067BAC02-BK
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする