バッククッション ロータイプ

バッククッション ロータイプ - 加地

車いす上で腰や背中のサポートが必要な方のために、調整いらず置くだけ簡単。
骨盤を左右からサポートすることで体幹が安定。
圧力のかかる骨盤と仙骨部にエクスジェルを配置し負担を軽減。
腰後部全体に圧力が分散されるため座面(坐骨)や背中の圧力が軽減。
調整の必要が無く、車いすに置くだけで使用可能。

材質本体表材:ウレタン合成皮革、本体中材:エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%質量(kg)約0.5ブラックケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×14×18内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617076BAC01-BK
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする