サイドファスナー付の保冷仕様バッグが2柄セットで、毎日のお出かけが楽しくなります。
ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。
左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ:片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパーの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーがかかります。
U字ハンドルとゆったり設計で操作性向上:体をハンドルの間に入れて、安定した走行ができます(内幅約37cm)。
選んで使える3WAYバッグ:バッグは保冷仕様タイプでお買い物にも大活躍!・2WAYキャスター:固定(0°)、左右各60°の2種類の設定が可能。
折りたたみ可能:折りたたんだ状態でも自立します(開閉用ストッパー付)。
便利なベル付。
着せ替え用として、バッグ・座面カバーを同梱しています!