快歩主義 M900 紳士用

快歩主義 M900 紳士用 - アサヒシューズ快歩主義 M900 紳士用 - アサヒシューズ快歩主義 M900 紳士用 - アサヒシューズ快歩主義 M900 紳士用 - アサヒシューズ快歩主義 M900 紳士用 - アサヒシューズ快歩主義 M900 紳士用 - アサヒシューズ快歩主義 M900 紳士用 - アサヒシューズ快歩主義 M900 紳士用 - アサヒシューズ

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
マジックテープが大きく開きます。しっかりサポートするタイプ。

材質表:ポリエステル、内側:合成繊維、底材:ラバー質量(g)約225(片足25.0cm)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工足幅4E使用場所屋外用内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73642075KS22052-ブラックストレッチ24
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642084KS22052-ブラックストレッチ24.5
6,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73642093KS22052-ブラックストレッチ25
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642109KS22052-ブラックストレッチ25.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642118KS22052-ブラックストレッチ26
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642127KS22052-ブラックストレッチ26.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642136KS22052-ブラックストレッチ27
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642145KS22053-ダークブラウン24
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642154KS22053-ダークブラウン24.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642163KS22053-ダークブラウン25
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642179KS22053-ダークブラウン25.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642188KS22053-ダークブラウン26
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642197KS22053-ダークブラウン26.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642206KS22053-ダークブラウン27
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642215KS22056-ネイビー24
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642224KS22056-ネイビー24.5
6,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642233KS22056-ネイビー25
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642249KS22056-ネイビー25.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642258KS22056-ネイビー26
6,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642267KS22056-ネイビー26.5
6,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642276KS22056-ネイビー27
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642285KS22054-SMブラックスムース24
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642294KS22054-SMブラックスムース24.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642303KS22054-SMブラックスムース25
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642319KS22054-SMブラックスムース25.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642328KS22054-SMブラックスムース26
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642337KS22054-SMブラックスムース26.5
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73642346KS22054-SMブラックスムース27
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする