Aron(アロン化成)
安寿 サニタリエース OD 両用式
便器からのイヤな匂いが漏れにくい被せフタ仕様。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
加工
抗菌加工
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73653975
871-031
補高#5
約3
幅40×奥行60×高さ22、座面:幅35×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:18
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653984
871-032
補高#8
約3.2
幅40×奥行60×高さ22、座面:幅35×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:21
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください