リフレ 超うす安心パッド お得用パック

リフレ 超うす安心パッド お得用パック - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド お得用パック - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド お得用パック - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド お得用パック - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド お得用パック - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド お得用パック - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド お得用パック - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド お得用パック - リブドゥコーポレーション

●つけていないような心地良さ!
●「におい吸着シート」のトリプル効果で消臭アップ!脱臭シート・消臭ポリマー・銀イオン。
●高吸収ポリマーで瞬間吸収。
●横モレ安心ガードでお肌にやわらかフィット。尿をせき止めモラしません。
●超うすでさらさら快適。(50cc,80cc,120cc,170cc:2.0mm 200cc,230cc:2.5mm)
●おしりひろびろガード。
●素肌にやさしい「やわらかさらさらシート」は、お肌を健やかに保ちます。
●使いやすく衛生的。カンタンラップ&下着にぴったりズレないテープ。
●医療費控除対象品です。
<安心して旅行や長時間のお出かけを楽しみたい方に>
●咳・クシャミ時に
●オシャレしてお出かけしたい時に
●夜用ナプキンを代用している方に
●製品サイズ
50cc:8.5×19cm 80cc:9.5×23cm 120cc:9.5×23cm 170cc:13×29cm 200cc:13×29cm 230cc:13×29cm
◆使用方法◆
〇個別包装から製品本体を剥がしてください。
〇製品の幅の広い方を前にして※、排尿位置がパッドの中央になるように、下着の前面に貼ってください。
〇下着を引き上げてフィットさせてください。
※パッドはトイレに捨てないでください。

仕様【日常生活動作レベル】1_一人で歩ける
注意
・生理用ナプキンではありません。
・経血の吸収には不向きです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(cm)
吸水量(mL)
ケース入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654517179591袋(34枚)9.5×23約8018
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654526179631袋(18枚)13×29約23024
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする