業務用ハイパーシリーズ スタンダード

業務用ハイパーシリーズ スタンダード - リブドゥコーポレーション業務用ハイパーシリーズ スタンダード - リブドゥコーポレーション業務用ハイパーシリーズ スタンダード - リブドゥコーポレーション業務用ハイパーシリーズ スタンダード - リブドゥコーポレーション業務用ハイパーシリーズ スタンダード - リブドゥコーポレーション業務用ハイパーシリーズ スタンダード - リブドゥコーポレーション業務用ハイパーシリーズ スタンダード - リブドゥコーポレーション

●パッドの表面に弱酸性素材を採用
繰り返し吸収しても、パッドの表面をずーっと弱酸性に保ちます。
●全面スピード吸収
スピード吸収ポリマーと拡散スリットが、尿をすばやく吸い込むので、夜間や長時間使用する時もモレを防ぎます。
●優れた吸収力で肌あれを防ぐ
独自の吸収体ハイパーマットがたくさんの尿をしっかり吸収、閉じ込めるので逆戻りがなくさらさら快適です。
●横モレを防ぐ
パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい
●あてやすい
体の中心にあわせやすいセンターライン入り。
●男女兼用。
●製品サイズ
スタンダード:幅26cm×長さ56cm
プレミアム:幅28cm×60.5cm
スーパープレミアム:37cm×長さ68.5cm
●吸収回数
スタンダード:約6回分
プレミアム:約9回分
スーパープレミアム:約11回分
★あて方(テープタイプと併用して使用する場合)
(1)体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「ハイパー」のプリントがついている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように体にぴったりあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。

仕様【日常生活動作レベル】2_介助があると歩ける・座れるケース入数6寸法(幅W×長さL)(cm)28×56吸水量(mL)約720内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365462317850
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする