Aron(アロン化成)
安寿 木製玄関台 1段タイプ
玄関の段差に合わせて選べる、3タイプの木製玄関台シリーズ。
すべりにくい塗装仕上げ。
ガタつき防止アジャスター。
付属品
アジャスター、着脱式固定金具
材質
ラバーウッド
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73654797
535-546
約4.1
ライトブラウン
45×30×12
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654815
535-566
約4.7
ライトブラウン
60×30×12
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654833
535-582
約5.9
ライトブラウン
60×40×12
¥
30,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654858
535-592
約7.7
ライトブラウン
90×40×12
¥
36,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654788
535-544
約4.1
ブラウン
45×30×12
¥
27,500
取扱い終了
返品不可
73654806
535-564
約4.7
ブラウン
60×30×12
¥
27,500
取扱い終了
返品不可
73654824
535-580
約5.9
ブラウン
60×40×12
¥
30,500
取扱い終了
返品不可
73654849
535-590
約7.7
ブラウン
90×40×12
¥
36,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください