超音波式加湿器

超音波式加湿器 - 音光

モバイル スタイリッシュ加湿器 320mL(超音波式)
バッテリー駆動でどんな場所でも使用可能
静かで安全な超音波式
2種類の噴霧モード切替「連続モード」「断続モード」
容量800mAhのバッテリー内蔵 バッテリーで噴霧時間最大約6時間
※連続モードで約3時間、断続モードで約6時間
USB電源ケーブル接続で噴霧時間最大約12時間
※連続モードで約6時間、断続モードで約12時間
LEDイルミネーション機能 6色のイルミネーション点灯
モバイルバッテリー機能でスマホへの給電が可能
※バッテリー容量800mAhですので緊急用としてご使用ください

タンク容量(mL)320連続加湿時間(時間)連続モード約3/断続モード約6(バッテリー)、連続モード約6/断続モード約12(USB電源ケーブル接続)加湿方式超音波方式入力電圧(V)DC5使用可能電流(mA)200~400消費電力(W)2バッテリー容量(mAh)800充電時間(時間)約1.5付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)、取扱説明書兼保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×165本体質量(g)約184材質(本体)ABS/PP/シリコーンゴム保証期間商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応しかねます)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600635NKH-ST20WHホワイト
2,480
取扱い終了
73600644NKH-ST20BKブラック
2,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする