タンク容量(mL)320
色ホワイト
連続加湿時間(時間)連続モード約3/断続モード約6(バッテリー)、連続モード約6/断続モード約12(USB電源ケーブル接続)
加湿方式超音波方式
入力電圧(V)DC5
使用可能電流(mA)200〜400
消費電力(W)2
バッテリー容量(mAh)800
充電時間(時間)約1.5
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)、取扱説明書兼保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×165
本体質量(g)約184
材質(本体)ABS/PP/シリコーンゴム
保証期間商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応しかねます)