曜日別特売

ステックルメジャー

ステックルメジャー - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャー - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャー - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャー - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャー - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャー - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャー - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャー - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。

用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
車輪径(Φmm)
質量(g)
伸縮範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659679HSM-11010cm~10km10054046-98
12,800
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
73659688HSM-1011cm~1km10054046-98
13,300
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
73659697HSM-21010cm~10km20072551-103
15,500
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
73659706HSM-2011cm~1km20072551-103
17,800
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
73659715HSM-31010cm~10km300100057-109
22,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする