ブルドン管連成計 D形

ブルドン管連成計 D形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)精度1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73675237101-D230X0.1/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.1
7,700
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675246101-D230X0.15/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.15
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675255101-D230X0.16/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.16
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675264101-D230X0.2/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.2
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675273101-D230X0.25/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.25
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675289101-D230X0.3/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.3
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675298101-D230X0.35/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.35
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675307101-D230X0.4/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.4
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675316101-D230X0.5/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.5
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675325101-D230X0.6/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.6
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675334101-D230X0.7/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~0.7
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675343101-D230X1/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~1
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675359101-D230X1.5/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~1.5
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675368101-D230X1.6/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~1.6
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675377101-D230X2/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~2
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675386101-D230X2.5/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~2.5
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675395101-D230X3.5/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~3.5
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675404101-D230X4/-0.1MPAG(面形)60U1/4-0.1~4
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675413101-D630X0.1/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.1
7,700
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675429101-D630X0.15/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.15
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675438101-D630X0.16/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.16
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675447101-D630X0.2/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.2
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675456101-D630X0.25/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.25
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675465101-D630X0.3/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.3
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675474101-D630X0.35/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.35
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675483101-D630X0.4/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.4
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675499101-D630X0.5/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.5
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675508101-D630X0.6/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.6
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675517101-D630X0.7/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~0.7
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675526101-D630X1/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~1
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675535101-D630X1.5/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~1.5
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675544101-D630X1.6/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~1.6
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675553101-D630X2/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~2
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675569101-D630X2.5/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~2.5
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675578101-D630X3.5/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~3.5
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675587101-D630X4/-0.1MPAR(面形)60U1/4-0.1~4
6,600
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675596101-D240X0.1/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.1
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675605101-D240X0.15/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.15
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675614101-D240X0.16/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.16
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675623101-D240X0.2/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.2
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675639101-D240X0.25/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.25
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675648101-D240X0.3/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.3
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675657101-D240X0.35/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.35
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675666101-D240X0.4/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.4
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675675101-D240X0.5/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.5
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675684101-D240X0.6/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.6
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675693101-D240X0.7/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~0.7
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675709101-D240X1/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~1
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675718101-D240X1.5/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~1.5
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
73675727101-D240X1.6/-0.1MPAG(面形)75U1/4-0.1~1.6
8,470
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする