曜日別特売

密閉形圧力計 B形

密閉形圧力計 B形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全236種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
236種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73684879315-B340X0.1MPAG(面形)75T3/80~0.1
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684888315-B340X0.2MPAG(面形)75T3/80~0.2
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684897315-B340X0.3MPAG(面形)75T3/80~0.3
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684906315-B340X0.4MPAG(面形)75T3/80~0.4
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684915315-B340X0.6MPAG(面形)75T3/80~0.6
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684924315-B340X1MPAG(面形)75T3/80~1
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684933315-B340X1.6MPAG(面形)75T3/80~1.6
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684949315-B340X2MPAG(面形)75T3/80~2
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684958315-B340X2.5MPAG(面形)75T3/80~2.5
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684967315-B340X3.5MPAG(面形)75T3/80~3.5
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684976315-B340X5MPAG(面形)75T3/80~5
12,100
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684985315-B340X7MPAG(面形)75T3/80~7
12,100
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73684994315-B340X10MPAG(面形)75T3/80~10
12,100
10,900
11,990(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685003315-B340X16MPAG(面形)75T3/80~16
14,300
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685019315-B340X25MPAG(面形)75T3/80~25
14,300
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685028315-B340X50MPAG(面形)75T3/80~50
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685037315-B340X70MPAG(面形)75T3/80~70
17,600
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685046315-B340X100MPAG(面形)75T3/80~100
20,350
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685055315-B740X0.1MPAR(面形)75T3/80~0.1
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685064315-B740X0.2MPAR(面形)75T3/80~0.2
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685073315-B740X0.3MPAR(面形)75T3/80~0.3
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685089315-B740X0.4MPAR(面形)75T3/80~0.4
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685098315-B740X0.6MPAR(面形)75T3/80~0.6
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685107315-B740X1MPAR(面形)75T3/80~1
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685116315-B740X1.6MPAR(面形)75T3/80~1.6
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685125315-B740X2MPAR(面形)75T3/80~2
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685134315-B740X2.5MPAR(面形)75T3/80~2.5
9,350
8,790
9,669(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685143315-B740X3.5MPAR(面形)75T3/80~3.5
9,350
8,790
9,669(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685159315-B740X5MPAR(面形)75T3/80~5
12,100
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685168315-B740X7MPAR(面形)75T3/80~7
12,100
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685177315-B740X10MPAR(面形)75T3/80~10
12,100
10,900
11,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685186315-B740X16MPAR(面形)75T3/80~16
14,300
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685195315-B740X25MPAR(面形)75T3/80~25
14,300
13,900
15,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685204315-B740X50MPAR(面形)75T3/80~50
17,600
16,900
18,590(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685213315-B740X70MPAR(面形)75T3/80~70
17,600
16,900
18,590(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685229315-B740X100MPAR(面形)75T3/80~100
20,350
19,900
21,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
73685597315-B350X0.05MPAG(面形)100U3/80~0.05
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685606315-B350X0.1MPAG(面形)100U3/80~0.1
12,100
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685615315-B350X0.2MPAG(面形)100U3/80~0.2
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685624315-B350X0.3MPAG(面形)100U3/80~0.3
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685633315-B350X0.4MPAG(面形)100U3/80~0.4
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685649315-B350X0.6MPAG(面形)100U3/80~0.6
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685658315-B350X1MPAG(面形)100U3/80~1
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685667315-B350X1.6MPAG(面形)100U3/80~1.6
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685676315-B350X2MPAG(面形)100U3/80~2
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685685315-B350X2.5MPAG(面形)100U3/80~2.5
10,450
9,990
10,989(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685694315-B350X3.5MPAG(面形)100U3/80~3.5
10,450
9,890
10,879(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685703315-B350X5MPAG(面形)100U3/80~5
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685719315-B350X7MPAG(面形)100U3/80~7
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73685728315-B350X10MPAG(面形)100U3/80~10
13,200
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする