曜日別特売

密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形

密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全160種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73734378315-B350X0.05MPA-HVG(面形)100U3/80~0.05
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734387315-B350X0.1MPA-HVG(面形)100U3/80~0.1
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734396315-B350X0.2MPA-HVG(面形)100U3/80~0.2
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734405315-B350X0.3MPA-HVG(面形)100U3/80~0.3
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734414315-B350X0.4MPA-HVG(面形)100U3/80~0.4
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734423315-B350X0.6MPA-HVG(面形)100U3/80~0.6
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734439315-B350X1MPA-HVG(面形)100U3/80~1
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734448315-B350X1.6MPA-HVG(面形)100U3/80~1.6
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734457315-B350X2MPA-HVG(面形)100U3/80~2
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734466315-B350X2.5MPA-HVG(面形)100U3/80~2.5
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734475315-B350X3.5MPA-HVG(面形)100U3/80~3.5
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734484315-B350X5MPA-HVG(面形)100U3/80~5
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734493315-B350X7MPA-HVG(面形)100U3/80~7
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734509315-B350X10MPA-HVG(面形)100U3/80~10
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734518315-B350X16MPA-HVG(面形)100U3/80~16
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734527315-B350X25MPA-HVG(面形)100U3/80~25
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734536315-B350X35MPA-HVG(面形)100U3/80~35
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734545315-B350X50MPA-HVG(面形)100U3/80~50
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734554315-B350X70MPA-HVG(面形)100U3/80~70
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734563315-B350X100MPA-HVG(面形)100U3/80~100
36,300
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734579315-B750X0.05MPA-HVR(面形)100U3/80~0.05
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734588315-B750X0.1MPA-HVR(面形)100U3/80~0.1
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734597315-B750X0.2MPA-HVR(面形)100U3/80~0.2
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734606315-B750X0.3MPA-HVR(面形)100U3/80~0.3
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734615315-B750X0.4MPA-HVR(面形)100U3/80~0.4
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734624315-B750X0.6MPA-HVR(面形)100U3/80~0.6
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734633315-B750X1MPA-HVR(面形)100U3/80~1
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734649315-B750X1.6MPA-HVR(面形)100U3/80~1.6
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734658315-B750X2MPA-HVR(面形)100U3/80~2
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734667315-B750X2.5MPA-HVR(面形)100U3/80~2.5
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734676315-B750X3.5MPA-HVR(面形)100U3/80~3.5
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734685315-B750X5MPA-HVR(面形)100U3/80~5
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734694315-B750X7MPA-HVR(面形)100U3/80~7
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734703315-B750X10MPA-HVR(面形)100U3/80~10
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734719315-B750X16MPA-HVR(面形)100U3/80~16
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734728315-B750X25MPA-HVR(面形)100U3/80~25
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734737315-B750X35MPA-HVR(面形)100U3/80~35
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734746315-B750X50MPA-HVR(面形)100U3/80~50
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734755315-B750X70MPA-HVR(面形)100U3/80~70
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734764315-B750X100MPA-HVR(面形)100U3/80~100
36,300
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734773315-B450X0.05MPA-HVG(面形)100U1/20~0.05
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734789315-B450X0.1MPA-HVG(面形)100U1/20~0.1
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734798315-B450X0.2MPA-HVG(面形)100U1/20~0.2
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734807315-B450X0.3MPA-HVG(面形)100U1/20~0.3
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734816315-B450X0.4MPA-HVG(面形)100U1/20~0.4
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734825315-B450X0.6MPA-HVG(面形)100U1/20~0.6
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734834315-B450X1MPA-HVG(面形)100U1/20~1
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734843315-B450X1.6MPA-HVG(面形)100U1/20~1.6
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734859315-B450X2MPA-HVG(面形)100U1/20~2
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73734868315-B450X2.5MPA-HVG(面形)100U1/20~2.5
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする