曜日別特売

密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73754215315-D350X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.1
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754224315-D350X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.2
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754233315-D350X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.3
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754249315-D350X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.4
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754258315-D350X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.6
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754267315-D350X1/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~1
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754276315-D350X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~1.5
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754285315-D350X2/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~2
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754294315-D750X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.1
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754303315-D750X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.2
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754319315-D750X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.3
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754328315-D750X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.4
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754337315-D750X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.6
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754346315-D750X1/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~1
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754355315-D750X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~1.5
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754364315-D750X2/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~2
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754373315-D450X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754389315-D450X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754398315-D450X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754407315-D450X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754416315-D450X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754425315-D450X1/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~1
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754434315-D450X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754443315-D450X2/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~2
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754459315-D850X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754468315-D850X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754477315-D850X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754486315-D850X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754495315-D850X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754504315-D850X1/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~1
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754513315-D850X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754529315-D850X2/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~2
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754538315-D380X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.1
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754547315-D380X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754556315-D380X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.3
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754565315-D380X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.4
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754574315-D380X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.6
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754583315-D380X1/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~1
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754599315-D380X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~1.5
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754608315-D380X2/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754617315-D780X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.1
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754626315-D780X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754635315-D780X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.3
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754644315-D780X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.4
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754653315-D780X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.6
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754669315-D780X1/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~1
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754678315-D780X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~1.5
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754687315-D780X2/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754696315-D480X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754705315-D480X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
19,250
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする