密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73760095315-B341X0.1/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.1G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760104315-B341X0.2/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.2G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760113315-B341X0.3/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.3G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760129315-B341X0.4/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.4G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760138315-B341X0.6/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.6G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760147315-B341X1/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~1G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760156315-B341X1.5/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~1.5G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760165315-B341X2/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~2G
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760174315-B741X0.1/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.1R
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760183315-B741X0.2/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.2R
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760199315-B741X0.3/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.3R
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760208315-B741X0.4/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.4R
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760217315-B741X0.6/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~0.6R
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760226315-B741X1/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~1R
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760235315-B741X1.5/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~1.5R
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760244315-B741X2/-0.1MPA-MV丸縁形(B型)(面形)75-0.1~2R
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする