| 73764094 | PK-1 AU75 G3/8B 0.1/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | G3/8B | | |
|
| 73764103 | PK-1 AU75 G3/8B 0.16/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | G3/8B | | |
|
| 73764119 | PK-1 AU75 G3/8B 0.2/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | G3/8B | | |
|
| 73764128 | PK-1 AU75 G3/8B 0.25/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.25 | G3/8B | | |
|
| 73764137 | PK-1 AU75 G3/8B 0.3/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | G3/8B | | |
|
| 73764146 | PK-1 AU75 G3/8B 0.4/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | G3/8B | | |
|
| 73764155 | PK-1 AU75 G3/8B 0.5/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | G3/8B | | |
|
| 73764164 | PK-1 AU75 G3/8B 0.6/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | G3/8B | | |
|
| 73764173 | PK-1 AU75 G3/8B 0.7/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | G3/8B | | |
|
| 73764189 | PK-1 AU75 G3/8B 1/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | G3/8B | | |
|
| 73764198 | PK-1 AU75 G3/8B 1.6/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | G3/8B | | |
|
| 73764207 | PK-1 AU75 G3/8B 2/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~2 | G3/8B | | |
|
| 73764216 | PK-1 AU75 G3/8B 2.5/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~2.5 | G3/8B | | |
|
| 73764225 | PK-1 AU75 R3/8 0.1/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | R3/8 | | |
|
| 73764234 | PK-1 AU75 R3/8 0.16/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | R3/8 | | |
|
| 73764243 | PK-1 AU75 R3/8 0.2/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | R3/8 | | |
|
| 73764259 | PK-1 AU75 R3/8 0.25/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.25 | R3/8 | | |
|
| 73764268 | PK-1 AU75 R3/8 0.3/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | R3/8 | | |
|
| 73764277 | PK-1 AU75 R3/8 0.4/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | R3/8 | | |
|
| 73764286 | PK-1 AU75 R3/8 0.5/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | R3/8 | | |
|
| 73764295 | PK-1 AU75 R3/8 0.6/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | R3/8 | | |
|
| 73764304 | PK-1 AU75 R3/8 0.7/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | R3/8 | | |
|
| 73764313 | PK-1 AU75 R3/8 1/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | R3/8 | | |
|
| 73764329 | PK-1 AU75 R3/8 1.6/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | R3/8 | | |
|
| 73764338 | PK-1 AU75 R3/8 2/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~2 | R3/8 | | |
|
| 73764347 | PK-1 AU75 R3/8 2.5/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~2.5 | R3/8 | | |
|
| 73764356 | PK-1 AU75 G1/2B 0.1/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | G1/2B | | |
|
| 73764365 | PK-1 AU75 G1/2B 0.16/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | G1/2B | | |
|
| 73764374 | PK-1 AU75 G1/2B 0.2/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | G1/2B | | |
|
| 73764383 | PK-1 AU75 G1/2B 0.25/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.25 | G1/2B | | |
|
| 73764399 | PK-1 AU75 G1/2B 0.3/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | G1/2B | | |
|
| 73764408 | PK-1 AU75 G1/2B 0.4/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | G1/2B | | |
|
| 73764417 | PK-1 AU75 G1/2B 0.5/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | G1/2B | | |
|
| 73764426 | PK-1 AU75 G1/2B 0.6/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | G1/2B | | |
|
| 73764435 | PK-1 AU75 G1/2B 0.7/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | G1/2B | | |
|
| 73764444 | PK-1 AU75 G1/2B 1/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | G1/2B | | |
|
| 73764453 | PK-1 AU75 G1/2B 1.6/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | G1/2B | | |
|
| 73764469 | PK-1 AU75 G1/2B 2/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~2 | G1/2B | | |
|
| 73764478 | PK-1 AU75 G1/2B 2.5/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~2.5 | G1/2B | | |
|
| 73764487 | PK-1 AU75 R1/2 0.1/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | R1/2 | | |
|
| 73764496 | PK-1 AU75 R1/2 0.16/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | R1/2 | | |
|
| 73764505 | PK-1 AU75 R1/2 0.2/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | R1/2 | | |
|
| 73764514 | PK-1 AU75 R1/2 0.25/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.25 | R1/2 | | |
|
| 73764523 | PK-1 AU75 R1/2 0.3/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | R1/2 | | |
|
| 73764539 | PK-1 AU75 R1/2 0.4/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | R1/2 | | |
|
| 73764548 | PK-1 AU75 R1/2 0.5/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | R1/2 | | |
|
| 73764557 | PK-1 AU75 R1/2 0.6/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | R1/2 | | |
|
| 73764566 | PK-1 AU75 R1/2 0.7/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | R1/2 | | |
|
| 73764575 | PK-1 AU75 R1/2 1/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | R1/2 | | |
|
| 73764584 | PK-1 AU75 R1/2 1.6/-0.1MPA S25C SUS304 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | R1/2 | | |
|