曜日別特売

GOKUルーフ

GOKUルーフ - 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ - 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ - 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ - 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ - 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ - 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ - 千代田鋼鉄工業GOKUルーフ - 千代田鋼鉄工業

軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。
嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。
耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。
軽量で耐震性に優れる。
山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。
釘止めの目印を入れました。
耐久性に優れた屋根材。

仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚サイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13内容量1束(8枚)
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73766483-ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73766499-ダークブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする