曜日別特売

セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm)

セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) - セパレーター協同組合セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) - セパレーター協同組合

横矢板工法(H鋼引き抜き用)。
H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。

用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)内容量1ケース(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73767269F-63~9
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
73767278F-159~14
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
73767287F-2115~20
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
73767296F-2522~25
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする