ハゼット
ハクソーフレーム
ブレード張力調整スクリュー付きです。
ブレードは2種類の角度に取付可能です。
頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。
用途
ボルト・パイプ等金属の切断
トラスコ品番
224-1252
セット内容
1980B-2
全長(mm)
390
材質/仕上
アルミニュームプラスチック
質量(kg)
0.72
刃長(mm)
300
折りたたみ時長さ(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770263
1980N
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください