曜日別特売

ひんやりネッククーラー

ひんやりネッククーラー - TRUSCO

マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。

用途熱中症対策に質量(g)20材質竹糸、吸水布(ベルオアシス)サイズフリー幅(mm)60長さ(mm)530内容量1個
注意
※素材の特性上、水や汗等で濡れた時、また強くこすられた場合、摩擦により色落ちし、他の繊維を汚す可能性があります。
※他の洗濯物と一緒に洗わないで下さい。
※濡れた状態で他の洗濯物と一緒に重ね合わさないでください。色移りやカビ等の発生の原因となります。
※清涼感が感じられなくなったら、一度取り外し、再度、冷たい水に浸してください。
※真水以外には浸さないでください。(塩水、梅水等でのご使用は劣化の原因となります)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773833TWNC-GYグレー
900
779
857(税込)
当日出荷
73773824TWNC-NVネイビー
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする