曜日別特売

コードレスラジオ

コードレスラジオ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ - HiKOKI(旧:日立工機)

小型でコンパクトなコードレスラジオ登場!
Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。
イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。
ACアダプタ標準付属です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ACアダプタ質量(g)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185スピーカー8W×1電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100内容量1台
注意
※蓄電池・充電器は別売となります。
※AUX入力、USB出力端子はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73780063UR18DA(NN)
20,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする