曜日別特売

D8スタッドープラス溝

D8スタッドープラス溝 - NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドープラス溝 - NBK(鍋屋バイテック会社)

D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。

スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8十字穴番号No.2内容量1個
全16種類を絞り込む
材質/仕上
寸法L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21840035D8-314-708-190スチール・焼入/三価クロメート処理8
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840053D8-314-709-190スチール・焼入/三価クロメート処理9
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840078D8-314-710-190スチール・焼入/三価クロメート処理10
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840096D8-314-711-190スチール・焼入/三価クロメート処理11
250
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
21840114D8-314-712-190スチール・焼入/三価クロメート処理12
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840132D8-314-713-190スチール・焼入/三価クロメート処理13
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840157D8-314-714-190スチール・焼入/三価クロメート処理14
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840175D8-314-715-190スチール・焼入/三価クロメート処理15
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840026D8-314-708-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ8
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840044D8-314-709-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ9
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840062D8-314-710-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ10
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840087D8-314-711-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ11
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840105D8-314-712-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ12
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840123D8-314-713-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ13
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840148D8-314-714-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ14
340
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
21840166D8-314-715-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ15
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする