曜日別特売

D8スタッドーベイル

D8スタッドーベイル - NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイル - NBK(鍋屋バイテック会社)
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L2(mm)14内容量1個
全26種類を絞り込む
材質/仕上
寸法L(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07985732D8-314-409-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ9
810
809
890(税込)
4日以内出荷
07985748D8-314-409-190スチール・焼入/三価クロメート処理9
600
599
659(税込)
3日以内出荷
07985757D8-314-410-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ10
810
809
890(税込)
4日以内出荷
07985766D8-314-410-190スチール・焼入/三価クロメート処理10
600
599
659(税込)
4日以内出荷
07985775D8-314-411-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ11
810
809
890(税込)
3日以内出荷
07985784D8-314-411-190スチール・焼入/三価クロメート処理11
600
599
659(税込)
翌々日出荷
07985793D8-314-412-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ12
810
809
890(税込)
4日以内出荷
07985802D8-314-412-190スチール・焼入/三価クロメート処理12
600
599
659(税込)
3日以内出荷
07985818D8-314-413-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ13
810
809
890(税込)
4日以内出荷
07985827D8-314-413-190スチール・焼入/三価クロメート処理13
600
599
659(税込)
当日出荷
07985836D8-314-414-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ14
810
809
890(税込)
4日以内出荷
07985845D8-314-414-190スチール・焼入/三価クロメート処理14
600
599
659(税込)
翌々日出荷
07985854D8-314-415-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ15
810
809
890(税込)
4日以内出荷
07985863D8-314-415-190スチール・焼入/三価クロメート処理15
600
599
659(税込)
翌々日出荷
07985872D8-314-416-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ16
810
809
890(税込)
翌々日出荷
07985888D8-314-416-190スチール・焼入/三価クロメート処理16
600
599
659(税込)
4日以内出荷
07985897D8-314-417-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ17
810
809
890(税込)
4日以内出荷
07985906D8-314-417-190スチール・焼入/三価クロメート処理17
600
599
659(税込)
4日以内出荷
07985915D8-314-418-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ18
830
829
912(税込)
4日以内出荷
07985924D8-314-418-190スチール・焼入/三価クロメート処理18
600
599
659(税込)
翌々日出荷
07985933D8-314-419-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ19
830
829
912(税込)
4日以内出荷
07985942D8-314-419-190スチール・焼入/三価クロメート処理19
600
599
659(税込)
4日以内出荷
07985958D8-314-420-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ20
830
829
912(税込)
4日以内出荷
07985967D8-314-420-190スチール・焼入/三価クロメート処理20
600
599
659(税込)
4日以内出荷
21840008D8-314-408-170-CRスチール・焼入/クロムメッキ8
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840017D8-314-408-190スチール・焼入/三価クロメート処理8
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする