3R(スリーアール)
ボアスコープ用ハンディ光源
暗い場所を明るく照らす。
明るさ3段階調光。
最適な明るさで検査ができる。
充電池式で繰り返し使える。
急な電池切れに悩む必要はありません。
材質
アルミニウム
質量(g)
約128(バッテリー含む)
光源
白色LED×1
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
色温度(K)
5000~8000
バッテリー電圧(V)
DC3.7
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
2200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
約27×126
明るさ(Lm)
100
使用時間(時間)
24以上※光量は徐々に減少します
防水性
防水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73788269
3R-BSLED01
¥
34,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください