マイゾックス
レーザースキャナーターゲットセット
重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。
360°回転でスキャナーとの正対が簡単。
マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。
ケースには最大ターゲット3個収納可能。
セット内容
ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書
寸法(mm)
約152.4
高さ(mm)
クロスポイント:215
質量(g)
400/個
接続ねじ
下部:W5/8インチ・メスネジ
寸法(inch)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73797737
ST-6S
¥
59,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください