飯塚製作所
広井式電気流速計 微速
流量観測における流速測定に使用
付属品
測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース
種別
微速用
寸法(mm)
417×100×90
質量(kg)
1.24
電源
単4アルカリ乾電池6本
レンジ
0.03~0.60m/s
ブザー音
1音/1・5・10・20・50・100回転
最低水位(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73798638
広井式
¥
330,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください