曜日別特売

ボーリングヘッド S-STFPR/L-H

ボーリングヘッド S-STFPR/L-H - タンガロイボーリングヘッド S-STFPR/L-H - タンガロイ
給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
最小加工径(Φmm)
寸法DCONMS(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
型番
ホルダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73792259S16-STFPL09-HL20.0016.00011.0020.00TPMT090204D16、 G16
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792243S16-STFPR09-HR20.0016.00011.0020.00TPMT090204D16、 G16
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792268S16-STFPR11-HR20.0016.00011.0020.00TPMT110204D16、 G16
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792277S16-STFPL11-HL20.0016.00011.0020.00TPMT110204D16、 G16
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792286S20-STFPR11-HR25.0020.00013.0020.00TPMT110204D20、 G20
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792295S20-STFPL11-HL25.0020.00013.0020.00TPMT110204D20、 G20
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792304S25-STFPR11-HR32.0025.00017.0020.00TPMT110204D25
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792313S25-STFPL11-HL32.0025.00017.0020.00TPMT110204D25
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792329S32-STFPR16-HR40.0032.00022.0032.00TPMT16T308D32
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792338S32-STFPL16-HL40.0032.00022.0032.00TPMT16T308D32
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792347S40-STFPR16-HR50.0040.00027.0032.00TPMT16T308D40、 D50、 D60
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792356S40-STFPL16-HL50.0040.00027.0032.00TPMT16T308D40、 D50、 D60
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73792243S16-STFPR09-H72360935S16-STFPR09-HS16-STFPR09-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72360935カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
73792268S16-STFPR11-H72360953S16-STFPR11-HS16-STFPR11-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72360953カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
73792277S16-STFPL11-H72360969S16-STFPL11-HS16-STFPL11-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72360969カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
73792286S20-STFPR11-H72360978S20-STFPR11-HS20-STFPR11-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72360978カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
73792295S20-STFPL11-H72360987S20-STFPL11-HS20-STFPL11-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72360987カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
73792304S25-STFPR11-H72360996S25-STFPR11-HS25-STFPR11-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72360996カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
73792313S25-STFPL11-H72361005S25-STFPL11-HS25-STFPL11-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72361005カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
73792329S32-STFPR16-H72361014S32-STFPR16-HS32-STFPR16-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72361014カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
73792338S32-STFPL16-H72361023S32-STFPL16-HS32-STFPL16-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72361023カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
73792347S40-STFPR16-H72361039S40-STFPR16-HS40-STFPR16-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72361039カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
73792356S40-STFPL16-H72361048S40-STFPL16-HS40-STFPL16-H カートリッジ S-STFPR/L-H タンガロイ 72361048カートリッジ S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする