曜日別特売

ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H

ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H - タンガロイボーリングヘッド S-PCLNR/L-H - タンガロイ
型番CNMG090408給油方式With coolant hole寸法LF(mm)32.00RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
最小加工径(Φmm)
ホルダー
寸法WF(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73792575S32-PCLNL09-HL40.00D3222.0032.000
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792566S32-PCLNR09-HR40.00D3222.0032.000
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792584S40-PCLNR09-HR50.00D40、 D50、 D6027.0040.000
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
73792593S40-PCLNL09-HL50.00D40、 D50、 D6027.0040.000
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73792566S32-PCLNR09-H72361258S32-PCLNR09-HS32-PCLNR09-H カートリッジ S-PCLNR/L-H タンガロイ 72361258カートリッジ S-PCLNR/L-Hタンガロイ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
73792584S40-PCLNR09-H72361276S40-PCLNR09-HS40-PCLNR09-H カートリッジ S-PCLNR/L-H タンガロイ 72361276カートリッジ S-PCLNR/L-Hタンガロイ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
73792593S40-PCLNL09-H72361285S40-PCLNL09-HS40-PCLNL09-H カートリッジ S-PCLNR/L-H タンガロイ 72361285カートリッジ S-PCLNR/L-Hタンガロイ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする