曜日別特売

外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP

外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP - タンガロイ外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP - タンガロイ
寸法LF(mm)150.00RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法CW(mm)
最大突切り径(mm)
寸法SSC(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法HF(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73794359QSP26-2D2.0050.0226.01.821.1QGM2-020
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794368QSP32-2D2.0066.0232.01.824.5QGM2-020
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794377QSP26-3D3.0075.0326.02.421.1QGM3-020
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794386QSP32-3D3.00120.0332.02.424.5QGM3-020
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794395QSP26-4D4.0080.0426.03.221.0QGM4-030
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794404QSP32-4D4.00120.0432.03.224.4QGM4-030
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794413QSP32-5D5.00120.0532.04.024.4QGM5-030
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする