外径溝入れ、突切りバイト QSER/L

外径溝入れ、突切りバイト QSER/L - タンガロイ外径溝入れ、突切りバイト QSER/L - タンガロイ
勝手RRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法CW(mm)
寸法CDX(mm)
寸法SSC(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法HF(mm)
寸法WF(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73794429QSER2020-2T262.0026.00220.020.0125.0036.020.020.10QGM2-020
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
73794438QSER2020-2T332.0033.00220.020.0125.0042.020.020.10QGM2-020
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
73794447QSER2020-3T263.0026.00320.020.0125.0036.020.020.30QGM3-020
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794456QSER2020-3T333.0033.00320.020.0125.0042.020.020.30QGM3-020
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
73794465QSER2020-4T334.0033.00420.020.0125.0042.020.020.40QGM4-030
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794474QSER2525-2T262.0026.00225.025.0150.0036.025.025.10QGM2-020
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794483QSER2525-2T332.0033.00225.025.0150.0042.025.025.10QGM2-020
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794499QSER2525-3T263.0026.00325.025.0150.0036.025.025.30QGM3-020
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794508QSER2525-3T333.0033.00325.025.0150.0042.025.025.30QGM3-020
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794517QSER2525-4T334.0033.00425.025.0150.0042.025.025.40QGM4-030
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794526QSER2525-5T335.0033.00525.025.0150.0042.025.025.50QGM5-030
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする