内径溝入れ用バイト A/E-STCIR/L

内径溝入れ用バイト  A/E-STCIR/L - タンガロイ内径溝入れ用バイト  A/E-STCIR/L - タンガロイ
寸法H(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)8.30使用インサートTCIG10...寸法CWX(mm)2.50寸法DCONMS(mm)12.000寸法SSC(mm)10寸法CWN(mm)1.50内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
勝手
最小加工径(Φmm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73794578A12H-STCIR10-D105SteelR10.5024.0100.00
36,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794587A12H-STCIL10-D105SteelL10.5024.0100.00
36,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794596A12H-STCIR10-D120SteelR12.0030.0100.00
36,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794605A12H-STCIL10-D120SteelL12.0030.0100.00
36,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794614E12K-STCIR10-D150CarbideR15.009999.0125.00
62,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794623E12K-STCIL10-D150CarbideL15.009999.0125.00
62,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする