タンガロイ
タングマイスター用シャンク VTSD type
寸法LB(mm)
9999.00
タイプ
Cylindrical
材質(シャンク)
Steel
FIG
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法BD(mm)
首テーパ角(°)
寸法LF(mm)
取付ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73795585
VTSD08L080S04-S
24
8.000
5.80
87.4
80.00
(加工物側)S04
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795594
VTSD40L150S21-S
57
40.000
15.20
85.0
150.00
(加工物側)S21
¥
29,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください