曜日別特売

ボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック

ボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック - オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック - オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック - オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック - オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック - オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック - オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック - オリバーボックスベンチ 幅900mm 木目ブラウン色 ファブリック - オリバー

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。

幅(mm)900奥行(mm)620高さ(mm)865座高(mm)450質量(kg)28材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板張地ファブリック(平織)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73833123PD・SK-001・MB・S9・F・OR_BF-02Lオレンジ
オープン
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73833139PD・SK-001・MB・S9・F・NV_BF-02Vネイビー
オープン
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73833148PD・SK-001・MB・S9・F・GR_BF-02Bグレー
オープン
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする