VRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応

VRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応 - エレコムVRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応 - エレコムVRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応 - エレコムVRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応 - エレコムVRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応 - エレコムVRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応 - エレコムVRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応 - エレコムVRゴーグル VRリモコン ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8~7インチ対応 - エレコム

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
ピント調整・目幅調節・スマートフォンのサイズに合わせ窓の大きさが切り替えできるアダプタ・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。

仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式、【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用付属品サイズ切り替えアダプター1個、動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス、保証規定書 ※取扱説明書はダウンロード版になります。材質本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=合成皮革・ポリウレタン。VRリモコン:ABS、FR-4、スチールブラック質量(g)VRグラス:約280、VRリモコン:約33(電池含まず)取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth(R) 4.2対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約182×130×94(バンド含まず)、【VRリモコン】約36×40×110対応機種VRゴーグル:4.8~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。/VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレットレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59×D6×H115mm~ 約W85×D14×H170mm連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)通信方式Bluetooth(R) 無線方式保証期間6カ月間軸数2軸(X軸、Y軸)ボタン数7ボタン+1スティック電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73834313VRG-M02RBK
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする