非接触ICカードリーダー/ライター

非接触ICカードリーダー/ライター - SONY非接触ICカードリーダー/ライター - SONY非接触ICカードリーダー/ライター - SONY非接触ICカードリーダー/ライター - SONY
(3件のレビュー)

e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。

仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)内容量1個
注意
※通信距離は使用環境やカードにより異なります。常温で、周囲の電波や金属による影響がない理想的な環境での値です。
※e-Taxなどの公的個人認証サービスに関して、本製品ではパソコン環境でのみご利用いただけます。
※海外版OSのPCは、動作対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73834654RC-S300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 車両データ管理用
自動車・二輪車・自転車関連業

SONY製で安かったので購入。
セットアップ時に、国土交通省・電子車検証特設サイトでアプリをインストールすれば問題なく使用できました。
今まで車検時に発行されていた「自動車検査証記録事項」をスキャンしていましたが、車検証をかざすだけでPCに取り込めるので本当に便利です。

2026-02-05
用途: 車検証印刷
運輸・通信業

思っていた以上に簡単に使用でき、買ってよかったと思う。

対象商品 : 73834654
2024-03-22
用途: 新車検証用 読み取りのため
安房運輸株式会社

情報読み取りのための購入。しっかり作動し使いやすい。あと安かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする