城東テクノ
防虫網(ロールタイプ)
用途
壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に
材質
グラスファイバー+PVC
色
グレー
長さ(m)
27
開口率(%)
66(18×16メッシュ)
内容量
1巻
注意
※Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構等の規定を満たせません。
※外壁通気層に施工の際は、釘・タッカー等で、胴縁や合板などの下地にネットのたるみが生じないように留め付けてください。
※小動物・虫等の侵入を完全に防止するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839615
BSG-100
100
¥
9,240
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
73839624
BSG-140
140
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
73839633
BSG-200
200
¥
18,480
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください