補修塗料(鋼板用)

補修塗料(鋼板用) - 城東テクノ補修塗料(鋼板用) - 城東テクノ
(1件のレビュー)
用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1個(300mL)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73839676GL-9802-WTホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
73839685GL-250-SVシルバー
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839694GL-8204-AGアンバーグレー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
73839703GL-9605-CBシックブラウン
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
73839719GL-9901-BKブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73839676
2024-04-04
用途: 塗装
トータルリペア GooTservice自動車・二輪車・自転車関連業

色も圧も十分で使いやすい。また購入したいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする