城東テクノ
WM樹脂製 軒天換気材 フリーヴ
屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。
色
ブラック
注意
※本製品には、シーリング材などが付着しません。納まりには十分にご配慮ください。
※本製品を切断しない場合はエンドキャップを使用する必要はございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
材質
有効換気面積(cm
2
/m)
適合部位
種別
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839868
FV-032P-L09
1ケース(40本)
910
PP+EPDM(発泡体:EPDM)
120.5
水下:○、妻側:○、水上:○
-
-
¥
41,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73839877
FV-032PEC
1ケース(4セット)
-
PP
-
-
エンドキャップ
FV-032P-L09
¥
1,340
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください