曜日別特売

デジタル屈折計

デジタル屈折計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。

仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象ワインの糖度電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。
※本器ではワイン自体やその他アルコール飲料のアルコール度数を測定することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16504258HI 96814
48,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする