スライド蝶番

スライド蝶番 - ハイロジックスライド蝶番 - ハイロジックスライド蝶番 - ハイロジックスライド蝶番 - ハイロジックスライド蝶番 - ハイロジックスライド蝶番 - ハイロジックスライド蝶番 - ハイロジックスライド蝶番 - ハイロジック
用途システムキッチンや収納扉などに材質(カップ・フレーム)スチール仕様キャッチ付きねじ皿タッピング3.5×16(付属)呼び寸法(mm)26開き角度(度)95内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
かぶせタイプ
開き角度(度)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7384170632082全カブセ9564-9702-60
640
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
7384171532083半カブセ9564-9702-61
640
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
7384172432084インセット9564-9702-62
640
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする