インド綿背当てクッション テラ

インド綿背当てクッション テラ - 萩原インド綿背当てクッション テラ - 萩原インド綿背当てクッション テラ - 萩原インド綿背当てクッション テラ - 萩原インド綿背当てクッション テラ - 萩原インド綿背当てクッション テラ - 萩原インド綿背当てクッション テラ - 萩原

他の原産地の綿と比べ、ふんわりとした柔らかさがあるインド綿で作られたクッション。
吸湿発乾性が良く年間を通して快適なのでオールシーズン使えます。
裏面も同一生地を使用。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!

材質側地:綿100%、中材:ポリエステル、タッセル付き仕様洗濯:不可厚さ(mm)100寸法(mm)約450×450内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73849117270051911レッド
2,536
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849126270051919ブラック
2,536
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする