建築塗装用マスキングテープ

建築塗装用マスキングテープ - ニチバン建築塗装用マスキングテープ - ニチバン建築塗装用マスキングテープ - ニチバン建築塗装用マスキングテープ - ニチバン建築塗装用マスキングテープ - ニチバン
(6件のレビュー)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。

用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。用途以外には使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※人体に直接貼らないでください。
※被着体や塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、ご使用の前にお確かめください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73846493NO.255G1箱(10巻×10パック)1218和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
73846509NO.255G1箱(8巻×10パック)1518和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73846518NO.255G1箱(7巻×10パック)1818和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
73846527NO.255G1箱(6巻×10パック)2018和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73846536NO.255G1箱(5巻×10パック)2418和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73846545NO.255G1箱(4巻×10パック)3018和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73846554NO.255G1箱(3巻×10パック)4018和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73846563NO.255G1箱(2巻×10パック)5018和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
73846579NO.255G1パック(10巻)1218和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
73846588NO.255G1パック(8巻)1518和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
73846597NO.255G1パック(7巻)1818和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
489
538(税込)
当日出荷
73846606NO.255G1パック(6巻)2018和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
73846615NO.255G1パック(5巻)2418和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
73846624NO.255G1パック(4巻)3018和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
73846633NO.255G1パック(3巻)4018和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
73846649NO.255G1パック(2巻)5018和紙塗装・養生用黄緑アクリル系1.44N/10mm
オープン
398
438(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 建築塗装
建設業・工事業

真夏の樹脂サッシなどは多少ノリが残ることもありましたが、今では塗装養生はコレ1択です。取引先がニチバンを扱ってないのでモノタロウで箱買いしてます。

2024-11-21
用途: 左官作業の養生にて

通常の作業では問題なく使える
10%オフの日に購入するとさらにお得

対象商品 : 73846509
2024-06-06
用途: 主に壁の塗装の養生
建設業・工事業

2年以上マスキングテープをあれこれ使ってみましたが、やっとお気に入りを見つけました!コレです!くり出しがすごく軽く、密着もよい、剥がすときに切れにくい、コスパもよく、色も良い。ホームセンター等ではみかけません。全てにおいてバランスよく、ずっとコレにしますので、このまま取り扱いを続けてください。

1が参考にしています
対象商品 : 73846615
2023-04-15
用途: 塗装用マスキン探し
建設業・工事業

ついに来たかもしれません。建築塗装用は数あれど使える紙テープはほとんどない。塗装してすぐ剥がさなければノリが残ったり裂けたりブレーキングしたり。このテープは水性、弱溶剤、強溶剤、ガードラックなど試しましたが綺麗に潜りもなく剥がしやすい。粘着力も強くも弱くもない。なくなったのでリピートでもう少しテストしてみて良ければガムテープで養生しなくても良くなりますからコストも削減できるでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 73846588
2023-04-13
用途: リフォーム工事

塗装ではなく主にマーキングとして使用。他の人とかぶらないような色を探していて、きれいな緑で大変気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 73846615
2022-11-18
用途: 製本用

とにかく使いやすい。地元では緑色のマスキングテープを扱っているところがなく、探していました。コストも満足です。なくなったらまた頼もうと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする