曜日別特売

ステンレスD型アイボルト

ステンレスD型アイボルト - ジョー・プリンス竹下ステンレスD型アイボルト - ジョー・プリンス竹下ステンレスD型アイボルト - ジョー・プリンス竹下ステンレスD型アイボルト - ジョー・プリンス竹下
用途電機設備材質ステンレス鋼表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73854324H-444-SUS-M10M101470(150)
955
949
1,044(税込)
8日以内出荷
73854333H-444-SUS-M8M8784(80)
650
639
703(税込)
8日以内出荷
73854349H-444-SUS-M6M6490(50)
515
499
549(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする