ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル

ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル - コンドーテックユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル - コンドーテックユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル - コンドーテック
種類SB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73856537呼び20 使用荷重2.5t1.380202431
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
73856546呼び22 使用荷重3.15t1.988222634
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
73856555呼び24 使用荷重3.6t2.5596243039
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
73856564呼び26 使用荷重4t2.85104263241
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
73856573呼び28 使用荷重4.8t3.55112283443
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
73856598呼び32 使用荷重6.3t5.06128323848
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
73856607呼び34 使用荷重7t6.15136344050
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
73856616呼び36 使用荷重8t7.47144364254
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
73856634呼び40 使用荷重10t10.6160404860
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
73856659呼び44 使用荷重12.5t13.4176445466
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
73856668呼び46 使用荷重13t15184465668
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
73856686呼び50 使用荷重16t19.9200506075
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
73856589呼び30 使用荷重5t4.35120303645
オープン
取扱い終了
代替品有
73856625呼び38 使用荷重9t9152384657
オープン
取扱い終了
代替品有
73856643呼び42 使用荷重11t11.9168425163
オープン
取扱い終了
代替品有
73856677呼び48 使用荷重14t17.9192485872
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73856589呼び30 使用荷重5t73856975呼び30 使用荷重5t呼び30 使用荷重5t ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73856975ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73856625呼び38 使用荷重9t73857018呼び38 使用荷重9t呼び38 使用荷重9t ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73857018ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73856643呼び42 使用荷重11t73857036呼び42 使用荷重11t呼び42 使用荷重11t ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73857036ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73856677呼び48 使用荷重14t73857063呼び48 使用荷重14t呼び48 使用荷重14t ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック 73857063ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする