コンドーテック
生地 KONDO規格 BCシャックル
種類
BC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
口幅B(mm)
長さL(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73859093
呼び6 使用荷重0.2t
6
0.06
11
36
8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
73859109
呼び8 使用荷重0.315t
8
0.13
14
45
10
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
73859118
呼び10 使用荷重0.6t
10
0.21
17
54
12
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
73859127
呼び12 使用荷重1t
12
0.36
20
63
15
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
73859136
呼び14 使用荷重1.25t
14
0.5
24
72
17
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
73859145
呼び16 使用荷重1.6t
16
0.74
26
80
19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73859154
呼び18 使用荷重2t
18
1.1
29
95
21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73859163
呼び20 使用荷重2.5t
20
1.6
31
104
24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
73859179
呼び22 使用荷重3.15t
22
2
34
117
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
73859188
呼び24 使用荷重3.6t
24
2.6
39
126
30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
73859197
呼び26 使用荷重4t
26
3.1
41
135
32
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
73859206
呼び28 使用荷重4.8t
28
3.9
43
144
34
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
73859215
呼び30 使用荷重5t
30
4.6
45
153
36
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
73859224
呼び32 使用荷重6.3t
32
6.1
48
167
38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
73859233
呼び34 使用荷重7t
34
7.2
50
176
40
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
73859249
呼び36 使用荷重8t
36
8.5
54
190
42
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
73859258
呼び38 使用荷重9t
38
10.1
57
198
46
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
73859267
呼び40 使用荷重10t
40
12.5
60
212
48
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください