コンドーテック
生地 KONDO規格 BCシャックル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
呼び
16
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859145
品番
呼び16 使用荷重1.6t
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び
16
質量(kg)
0.74
口幅B(mm)
26
長さL(mm)
80
ピン径(Φmm)
19
種類
BC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応