ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル

ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル - コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル - コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル - コンドーテック
種類SD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73860378呼び10 使用荷重0.4t0.14401012
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
73860387呼び12 使用荷重0.63t0.23481215
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
73860396呼び14 使用荷重0.8t0.37561417
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
73860405呼び16 使用荷重1t0.53641620
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
73860414呼び20 使用荷重1.6t1.01802024
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
73860423呼び22 使用荷重2t1.43882227
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
73860439呼び24 使用荷重2.5t1.91962429
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
73860448呼び26 使用荷重3.15t2.381042632
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
73860457呼び28 使用荷重3.5t2.851122834
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
73860466呼び30 使用荷重4t3.591203036
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
73860475呼び34 使用荷重5t5.331363442
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73860484呼び38 使用荷重6.3t7.231523845
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
73860493呼び40 使用荷重7t8.51604048
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする