コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
20
10
12
14
16
20
22
24
26
28
30
34
38
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860414
品番
呼び20 使用荷重1.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(kg)
1.01
長さL(mm)
80
呼び
20
ピン径(Φmm)
24
種類
SD
表面処理
ユニクロメッキ
口幅B(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応